Bâti et châssis pour environnement 19" Bâti et châssis pour environnement 19" (101 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Support mural vertical 19' 4U - Noir
GIGAMEDIA
Support mural vertical 19' Capacité 4U - Noir Ossature : mécano soudée - Dimension: 225x490x198mm
Bâti-rack 19' 42U - Noir - Montants 19¿ : cadre 19¿ réglable en profondeur
GIGAMEDIA
Bâti-rack 19' 42U - Noir - Livré à plat pour un encombrement réduit - Capacité : 42 U - Charge admissible : 100 kg
Open frame 19' 42U - Noir - H : 2104 mm - L: 663 mm -  P : 530 mm
GIGAMEDIA
Open frame 19' 42U - Noir - charge admissible 300kg - A fixer au sol - RAL 9005 - Equipé latéralement d'un sytème complet pour la gestion des < br>câbles et des cordons
Kit Vis - Écrou Cage Philips M6X16 20 Pièces
MAEC
Accessoires 19' Kit Vis Écrou-Cage Rondelle Plastique Philips M6X12 - 20 Pièces
Etagère Fixe 19¿ 1U Prof. 350  Fixation Avant Noire
MAEC
Accessoires 19' Etagère Fixe 19¿ Fixation Avant Profondeur 350Mm Format 1U Baies Compatibles 600 - 800 - 1000 - 1200
Baie 19¿ 42U 600 X 600 ( Charge 400Kg) Noire En Kit
MAEC
Baie De Brassage 19' 400 Kg Baie 19¿ 600X600 En Kit Noire 400 Kg 42U Dimensions 2055 X 600 X 600 Porte Dégondable Et Réversible